Motion
AMG550C-N10D

SMC
AMG550C-N10D

SEPARADOR DE AGUA
Artículo MI #04243394
No. Fabricante AMG550C-N10D
Precio219.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AMG550C-N10D

SEPARADOR DE AGUA
Artículo MI #04243394
No. Fabricante AMG550C-N10D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$219.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    550C
  • Altura total
    293 mm
  • Longitud total
    122 mm
  • Ancho general
    122 mm
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    2.1 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El separador de agua de la serie AMG se instala en la línea de presión de aire para eliminar las gotas de agua del aire comprimido. Está disponible en 7 tamaños con una variedad de combinaciones opcionales para satisfacer los requisitos de su aplicación.
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Tipo de filtro
    Separador de agua
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    124 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Serie
    AMG
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL,JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AMG550C-N10D SEPARADOR DE AGUA
  • Separador de agua con posible conexión modular
  • Tasa de eliminación de agua: 99 %
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Opciones: material de fluorolubricación, presión de aire media, guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, lavado desengrasante, vaselina blanca

También puede gustarle