Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura corporal total98.5 mm
- Longitud total del cuerpo276 mm
- Ancho total del cuerpo56 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Tipo de conexión de varilla de sujeciónClevis de 16.5 mm
- Rango de velocidad de la abrazaderaDe 50 a 500 mm/s
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión inicial de bloqueo+0.05 MPa
- Acción de bloqueoBloqueo de resorte (bloqueo de escape)
- Dirección de bloqueoSujeción
- Fuerza de sujeción máxima636 (tirar) N, 756 (empujar) N
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.2 MPa
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasImán integrado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCLK
- Estándares cumplidosClase JIS 2
Descripción general
- Tamaño del orificio (mm): 32-63
- Carrera (mm): 50-150
- Se puede bloquear en cualquier posición de toda la carrera
- Es posible seleccionar el bloqueo de retracción y el bloqueo de extensión
- No se requiere tubería para desbloquear