Motion
CLK2GA40-75Y-B

SMC
CLK2GA40-75Y-B

CLK2GA40-75Y-B
Artículo MI #04243661
No. Fabricante CLK2GA40-75Y-B
Precio432.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CLK2GA40-75Y-B

CLK2GA40-75Y-B
Artículo MI #04243661
No. Fabricante CLK2GA40-75Y-B
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
Precio432.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura corporal total
    98.5 mm
  • Longitud total del cuerpo
    301 mm
  • Ancho total del cuerpo
    56 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Tipo de conexión de varilla de sujeción
    Clevis de 16.5 mm
  • Rango de velocidad de la abrazadera
    De 50 a 500 mm/s
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión inicial de bloqueo
    +0.05 MPa
  • Acción de bloqueo
    Bloqueo de resorte (bloqueo de escape)
  • Dirección de bloqueo
    Sujeción
  • Fuerza de sujeción máxima
    636 (tirar) N, 756 (empujar) N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.2 MPa
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Imán integrado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CLK
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
CLK2GA40-75Y-B CILOS, ABRAZADERA CON BLOQUEO,
  • Tamaño del orificio (mm): 32-63
  • Carrera (mm): 50-150
  • Se puede bloquear en cualquier posición de toda la carrera
  • Es posible seleccionar el bloqueo de retracción y el bloqueo de extensión
  • No se requiere tubería para desbloquear

También puede gustarle