Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total16.6 pulg.
- Peso de la herramienta4.67 lb
Detalles
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoÁngulo
- ReversibleNo reversible
- Velocidad variableVelocidad no variable
Descripción general
Descripción del fabricante
NUTRUNNER DE QA6AALD090NP43S08 1/2IN ÁNGULOS
- Duradero: con el embrague de cierre de precisión probado hasta 1 millón de ciclos sin fallas, puede estar seguro de que esta herramienta funcionará de la manera que desee
- Fácil de mantener: con un mantenimiento sencillo, esta herramienta funcionará tan bien como usted
- Experiencia del usuario: la indexación de 360 grados de la cabeza angular proporciona la máxima flexibilidad, mientras que la posición del anillo de inversión se encuentra en una ubicación ideal para la comodidad del operador.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación