Motion
LRT303517
Anillo interior - Orificio de 30 mm, 35 mm OD
Artículo MI #04243690
No. Fabricante LRT303517
Precio17.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 30 mm, 35 mm OD
Artículo MI #04243690
No. Fabricante LRT303517
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
Su precio$17.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    25200 N
  • Descripción larga
    El LRT303517 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 0.07 lb, diseñado para soportar un rendimiento rotacional suave en aplicaciones de cojinetes de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT303517
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    34700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT303517