Motion
5719
Bolsa para herramientas - Bolsa, 11 in de longitud, 12 in de altura, material Cordura
Artículo MI #04244056
No. Fabricante 5719
Precio86.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa para herramientas - Bolsa, 11 in de longitud, 12 in de altura, material Cordura
Artículo MI #04244056
No. Fabricante 5719

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    12 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Bolsa para herramientas con 18 bolsillos para llevar una variedad de herramientas. Incluye tanga con cinta de cadena y un bolsillo grande con divisor • La bolsa está hecha de una doble capa de tejido Cordura® de 1000 denier ligero y lavable para una resistencia excepcional a la abrasión, perforaciones y desgarros • Costura doble y refuerzo con remaches para mayor resistencia y durabilidad • Sin periodo de rodaje; naturalmente se adapta al cuerpo para mayor comodidad en el uso diario • La trabilla del túnel permite que la bolsa se ajuste a cinturones de hasta 2-1/2-Inch (6.4 cm) de ancho • Cordura® es una marca registrada de INVISTA para tejidos duraderos • Fabricado en EE. UU. con componentes importados y estadounidenses
  • Incluye
    Tanga con cinta de cadena
  • Material
    Cordura
  • Número de bolsillos exteriores
    18
  • Tipo de almacenamiento
    Bolsa
  • Correa
    Sin correa de transporte
  • UPC_NO
    092644551840
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
5719 BOLSA DE HERRAMIENTAS
  • Bolsa para herramientas con 18 bolsillos para llevar una variedad de herramientas. Incluye tanga con cinta de cadena y bolsillo grande con divisor
  • La bolsa está hecha de una doble capa de tejido Cordura® ligero y lavable de 1000 denieres para una resistencia excepcional a la abrasión, las perforaciones y los desgarros
  • Doble costura y refuerzo con remaches para mayor resistencia y durabilidad
  • Sin período de rodaje; se adapta naturalmente al cuerpo para comodidad de uso diario
  • La trabilla del túnel permite que la bolsa se ajuste a cinturones de hasta 2-1/2-Inch (6.4 cm) de ancho
  • Cordura® es una marca comercial registrada de INVISTA para tejidos duraderos
  • Fabricado en EE. UU. con componentes estadounidenses e importados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"