Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Altura total71 mm
- Longitud total396 mm
- Ancho general100 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM14x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla16 mm
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVersión de bloqueo final serie CBA2 del cilindro de aire ligero de la varilla de unión. El mecanismo de bloqueo del final de la carrera bloquea el cilindro en su lugar en caso de pérdida de aire. Se pueden pedir bloqueos para la carrera de extensión, la carrera de retracción o ambas. El CA2 está disponible en una gran variedad de opciones que lo harán adecuado para muchas aplicaciones diferentes. Hay una variedad de interruptores automáticos disponibles para el montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes al campo magnético. El CA2 está disponible en tamaños de orificios 40, 50, 63, 80 y 100 , y cumple con RoHS.
- Soporte de pivote en ángulo lisoCA2-B04
- Montaje de horquilla desmontable Mp2CA2-D04
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)CA2-C04
- Montaje en brida - MF1/MF2CA2-F04
- Soportes de pie - MS1CA2-L04
- Tipo de bloqueoManual sin bloqueo
- Posición de bloqueoBloqueo en el extremo de la cabeza
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Tipo de montajeBrida (varilla), MF1
- Rango de presión de funcionamiento22 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 158 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaY-04D
- Argolla de varillaI-04A
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-04
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasMBB40-PS
- SerieCA2
- Soporte de pivote del muñónCA2-S04
Descripción general
Descripción del fabricante
CBA2F40-250-HN CILINDRO DE BLOQUEO DE EXTREMO
- CBA2, Cilindro de bloqueo del extremo
- Mandrinados: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Almohadilla: intercambiable
- Variedad de montajes disponibles
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad