Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro/azul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- MaterialNailon
- Tipo de materialSintético
- Línea de productosNinja
- Tipo de protecciónProtección general
- Estándares cumplidosCE 4131
- UPC_NO30451438696333
Descripción general
- Exterior de nailon de grado deportivo calibre 18
- Palma y puntas de los dedos recubiertas de poliuretano
- Sensación de segunda piel ligera como una pluma
- 30 % más ligero para una mayor sensibilidad táctil
- Puntuación CE 4131
- Aplicaciones: ensamblaje automotriz, producción de líneas de ensamblaje, automotriz, carpintería, construcción, agricultura, industria de muebles, limpieza, paisajismo, manejo de materiales, mecánica, envío/recepción y almacenamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación