Motion
700.AMR.HUB RB

REXNORD INC
700.AMR.HUB RB

700.AMR.HUB RB
Artículo MI #04244513
No. Fabricante 700.AMR.HUB RB
Precio7,067.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
700.AMR.HUB RB

700.AMR.HUB RB
Artículo MI #04244513
No. Fabricante 700.AMR.HUB RB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,067.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    700
  • Distancia entre ejes
    Máximo de 12.52 pulg., mínimo de 12.46 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    18.94 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    11-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    820881
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    AMR
  • Capacidad de par
    425 pulg.
  • UPC_NO
    698210693060

Descripción general

Descripción del fabricante
820881 700.AMR.HUB RB
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"