Motion
ER12SGT
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04245252
No. Fabricante ER12SGT
Precio90.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04245252
No. Fabricante ER12SGT
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
Precio90.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2190 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    1.2188 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796299269
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    087796299269

Descripción general

Descripción del fabricante
ER12 SGT TORNILLO DE FIJACIÓN, SERVICIO ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo