Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Peso0.58 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante087796299290
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- UPC_NO087796299290
Descripción general
- Tecnología de protección del eje ℮ ayuda a proteger el eje y prolonga la vida útil con una correa de acero inoxidable
- Diseñado para uso en aplicaciones donde se necesita un par de arranque bajo y un par de funcionamiento bajo
- La serie ER-DD es para aplicaciones en las que se requiere un par extremadamente bajo
- Los resultados de las pruebas indican una reducción media del 95 por ciento en el par de arranque cuando se utiliza ER-DD sobre el cojinete ER estándar
- El par de funcionamiento se reduce del 85 al 90 por ciento