Motion
ER22DD
Cojinete de inserto de bola - 1-3/8 pulg. D.I.
Artículo MI #04245260
No. Fabricante ER22DD
Precio137.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - 1-3/8 pulg. D.I.
Artículo MI #04245260
No. Fabricante ER22DD
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
Precio137.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Peso
    1.29 lb

Detalles

  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    087796227255

Descripción general

Descripción del fabricante
ER22DD UNIDADES DE ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADAS
  • Tecnología de protección del eje ℮ ayuda a proteger el eje y prolonga la vida útil con una correa de acero inoxidable
  • Diseñado para uso en aplicaciones donde se necesita un par de arranque bajo y un par de funcionamiento bajo
  • La serie ER-DD es para aplicaciones en las que se requiere un par extremadamente bajo
  • Los resultados de las pruebas indican una reducción media del 95 por ciento en el par de arranque cuando se utiliza ER-DD sobre el cojinete ER estándar
  • El par de funcionamiento se reduce del 85 al 90 por ciento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo