Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal1.500 pulg.
- Longitud total72 pulg.
Detalles
- Tipo de componenteSolo ferrocarril
- MaterialAluminio
- Estándar de mediciónPulgadas
- Serie60 Caja
Descripción general
- A diferencia del eje común, el eje Thomson 60 Case LinearRace® se fabrica según los estándares de calidad más altos en una instalación registrada por ISO9000:2000 .
- Nuestras técnicas se actualizan continuamente con conocimientos propios obtenidos de más de 53 años de diseño y fabricación de rodamientos lineales.
- El uso del eje 60 Case® LinearRace con cojinetes de cojinetes de bolas Thomson garantiza un rendimiento óptimo del cojinete y una vida útil óptima.