Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura150-300 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos Than100 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 a 100 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorBorrar
- Familia de coloresBorrar
- Cobertura150 a 400 pies2/galón
- Tiempo de secado12 h
- FinalizarBRILLO
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Cantidad del paquete2
- Tipo de resinaEmulsión microacrílica
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- SuperficieHormigón
- UPC_NO020066190675
Descripción general
- Práctico y listo para usar sin necesidad de medir ni mezclar
- Se requiere una preparación mínima
- Use directamente sobre hormigón o como capa final transparente para una superficie más fácil de limpiar y mantener
- Sella el agua y los productos químicos suaves - evita el polvo
- Excelente cobertura sobre superficies nuevas y previamente recubiertas
- Secado rápido (recubrimiento en 3 horas, tráfico en 12 horas)
- Aplicación sencilla con brocha, pulverizador y rodillo
- Ideal para suelos de hormigón interiores y exteriores, pasarelas, terrazas y patios en entornos industriales y comerciales templados
- Bajo olor y bajo COV (<lt/>100 g/l)
- USDA aceptable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación