Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Rango de cobertura150-400 pies2
- Tamaño5 galones
- Contenido de VOC62 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 100 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorBorrar
- Familia de coloresBorrar
- Cobertura170 a 270 pies2/galón
- Tiempo de secado12 h
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarBajo brillo
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Tipo de resinaAcrílico
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- SuperficieHormigón
- UPC_NO020066190705
Descripción general
- Elimina el polvo de hormigón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación