Motion
251763
Revestimiento epoxi - 1 gal, color gris plateado
Artículo MI #04245584
No. Fabricante 251763
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento epoxi - 1 gal, color gris plateado
Artículo MI #04245584
No. Fabricante 251763

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    300-350 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos Than250 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Gris plateado
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    175 a 350 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 48 a 72 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Semibrillante
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de resina
    Amidoamina o poliamina convertida en epoxi
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Superficie
    Hormigón
  • UPC_NO
    020066192198

Descripción general

Descripción del fabricante
REVESTIMIENTO DE SUELO GRIS PLATEADO 251763
  • Práctico kit de suelo industrial listo para mezclar
  • Excelente protección química y contra la abrasión de dos componentes: protección duradera contra el polvo, las manchas y el desgaste
  • La fórmula de curado rápido le permite volver al servicio rápidamente (recubrimiento de 4 horas, tráfico ligero de 5 horas)
  • Fácil aplicación con brocha y rodillo
  • Ideal para suelos de hormigón interiores y exteriores en entornos industriales y comerciales como almacenes, salas de exposición, fabricación, garajes e instalaciones de almacenamiento
  • Bajo COV (<lt/>250 g/l)
  • USDA aceptable
  • Kit de galones

También puede gustarle