Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura300-350 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos Than250 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 a 100 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorDunas Tan
- Familia de coloresMarrón
- Cobertura175 a 350 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 48 a 72 h.
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarSemibrillante
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Cantidad del paquete1
- Tipo de resinaAmidoamina o poliamina convertida en epoxi
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- SuperficieHormigón
- TipoRecubrimiento epoxi
- UPC_NO020066192211
Descripción general
- Práctico kit de suelo industrial listo para mezclar
- Excelente protección química y contra la abrasión de dos componentes: protección duradera contra el polvo, las manchas y el desgaste
- La fórmula de curado rápido le permite volver al servicio rápidamente (recubrimiento de 4 horas, tráfico ligero de 5 horas)
- Fácil aplicación con brocha y rodillo
- Ideal para suelos de hormigón interiores y exteriores en entornos industriales y comerciales como almacenes, salas de exposición, fabricación, garajes e instalaciones de almacenamiento
- Bajo COV (<lt/>250 g/l)
- USDA aceptable
- Kit de galones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación