Motion
MPDU243N  2 11/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
MPDU243N 2 11/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-11/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04245678
No. Fabricante MPDU243N 2 11/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio1,053.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MPDU243N 2 11/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-11/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04245678
No. Fabricante MPDU243N 2 11/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Su precio$1,053.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Peso
    26.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    3850 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9010 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    MPDU
  • UPC_NO
    793699057584

Descripción general

Descripción del fabricante
MPDU243N PILLOWBLK MPD-U243N

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo