Motion
P2B 108-TF-AH

SKF
P2B 108-TF-AH

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04245777
No. Fabricante P2B 108-TF-AH
Precio234.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 108-TF-AH

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04245777
No. Fabricante P2B 108-TF-AH
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
Su precio$234.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9370 pulg.
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    135.50 mm
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    99 mm
  • Longitud total
    175 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Peso
    4.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577345042
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4280 lbf
  • Cojinete de repuesto
    208-108-2F YAR/AH
  • Serie
    SY
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316577345042

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADO EN 108-TF-AH