Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.78 pulg.
- Longitud total13.42 pulg.
- Ancho general5.80 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar; (SAE CC); 4 Perno; 127.0 [5.00] Diám. piloto 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 162.0 [6.38] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo150 l/min
- Desplazamiento29.99 pulg.3/r
- Presión intermitente275 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo187 rpm
- Tipo de montaje4 Brida de perno - Piloto de 5 pulg. - SAE CC
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie6000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Alivio de baja presión: ninguno
- Opción de presión/flujo: ninguna
- Opción Geroler: estándar
- Opción de sello: estándar
- Accesorios: ninguno
- Características especiales (hardware): ninguna
- Pintura/embalaje: negro pintado de bajo brillo, caja individual