Motion
77C-103-01
Válvula de bola 2-Way Apollo® - 2-Way, 600 psi máx., 1/2 NPT puerto, palanca
Artículo MI #04246209
No. Fabricante 77C-103-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way Apollo® - 2-Way, 600 psi máx., 1/2 NPT puerto, palanca
Artículo MI #04246209
No. Fabricante 77C-103-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Tamaño de la válvula
    1/2 NPT

Detalles

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    16 Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110, CRN: OC10908.5C, IAPMO/ANSI Z1157-2014e1
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MSS SP-110, CRN: OC10908.5C, IAPMO/ANSI Z1157-2014e1
  • Material del vástago
    B16 Latón
  • Material del sello del vástago
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
77C-103-01A
  • Sellos y asientos de RPTFE
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Empaquetadura de vástago ajustable
  • Diseño de “bola sólida” de puerto completo
  • 100 % probado en fábrica y 100 % HECHO EN EE. UU.
  • NO DEBE UTILIZARSE CON SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS EE. UU.