Motion
MSH50BAG3

MP Filtri
MSH50BAG3

Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MSH, tamaño 050 , estilo de cabezal único, 1 NPT puerto, derivación de 36 psid, 508 psi máx., sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04246847
No. Fabricante MSH50BAG3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
MSH50BAG3

Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MSH, tamaño 050 , estilo de cabezal único, 1 NPT puerto, derivación de 36 psid, 508 psi máx., sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04246847
No. Fabricante MSH50BAG3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    050
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Omisión
    36 psid
  • Compensación de fluido
    Fluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de cabezal
    Individual
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    508 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MSH

Descripción general

Descripción del fabricante
MSH50BAG3 CABEZA DEL FILTRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo