Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1 pulg.
- Longitud de la manguera100 pies
- Diámetro de la polea25 pulg.
- Peso124.00 lb
Detalles
- AplicaciónAceite
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 1 pulg. x 100 pies
- Aplicación de presiónAceite de presión media
- Presión nominal1500 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPTF - Hembra
- Salida del carrete1/2 NPSM - Mujer
- UPC_NO098468327470