Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1.5 mm, 1/8 pulg., 2.5 mm, 2 mm, 3/32 pulg., 3 mm, 4 mm, 5/32 pulg., 5/64 pulg., 5 mm, 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Tamaño hexagonal máximo5/32 pulg., 5 mm
- Tamaño hexagonal mínimo1.5 mm, 5/64 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo de bola
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Estilo de mangoNylon reforzado con vidrio
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoJuego de llaves plegables