Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoHPT
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nailon
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3882
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3883
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoFelpa acrílica
- Material del revestimiento/cubiertaInterior de nylon con felpa acrílica
- Página de producto del fabricante
- MaterialNailon
- UPC_NO30451438690393
Descripción general
- Forro de felpa acrílica para aislamiento/calor
- El revestimiento permanece suave en temperaturas tan bajas como -58°F
- Puntuación CE 3232
- Cuenta con una capa exterior de nailon negro calibre 15 con un forro interior de felpa acrílica calibre 7
- Palma y puntas de los dedos con revestimiento de HPT negro
- Desinfectado con Actifresh
- Aplicaciones: entornos de almacenamiento en frío, pesca comercial, envasado de alimentos congelados, agricultura, construcción, agricultura, paisajismo, envío/recepción, almacenamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación