Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del salpicadero32
- Tamaño/tipo de extremo32FLC
- Diámetro de la brida3.1300 pulg.
- Grosor de la brida0.5600 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Diámetro interior de la manguera1.5000 pulg.
- Tamaño de la roscaBrida de oruga de junta tórica código 32 # 62
Detalles
- Detalles adicionalesA medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- ConfiguraciónTubo doblado
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2Con bridas
- País de origenEE. UU.
- Finalizar géneroBrida
- Tipo de extremo 1FLC
- Forma de ajuste45° Tubo doblado 59mm gota
- Tipo de accesorioBrida - Código 62 en forma de oruga
- Para usar conEFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
- Número de Upc del fabricante770075404095
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Tipo de selloJunta tórica
- GiroNo
- UPC_NO770075404095
Descripción general
- Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.