Motion
24GSM4K-24FFORX45-038

Gates
24GSM4K-24FFORX45-038

734102455 -
Artículo MI #04248088
No. Fabricante 24GSM4K-24FFORX45-038
Precio426.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24GSM4K-24FFORX45-038

734102455 -
Artículo MI #04248088
No. Fabricante 24GSM4K-24FFORX45-038
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
Precio426.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    2-12

Detalles

  • Detalles adicionales
    A medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    45°
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Número de Upc del fabricante
    770075417668
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • Tipo de rosca
    FFORX
  • UPC_NO
    770075417668

Descripción general

Descripción del fabricante
24GSH4K-24FFORX45-038 7341-02455
  • Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;

También puede gustarle