Motion
24GSP1F-4 XBULK

Gates
24GSP1F-4 XBULK

73470317 Casquillo de engarce -
Artículo MI #04248121
No. Fabricante 24GSP1F-4 XBULK
Price$64.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24GSP1F-4 XBULK

73470317 Casquillo de engarce -
Artículo MI #04248121
No. Fabricante 24GSP1F-4 XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$64.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    71.9 mm
  • Longitud total
    76.5 mm

Details

  • Detalles adicionales
    A medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FÉRULA
  • Forma de ajuste
    Casquillo
  • Tipo de accesorio
    Casquillo
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de presión extremadamente alta
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075281986
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE J516
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075281986

Descripción general

Descripción del fabricante
24GSP1F-4 7347-0317
  • Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;