Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la lengüeta92 mm
- Tamaño del salpicadero32
- Tamaño/tipo de extremo2 NPTF
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior de la manguera2.0000 pulg.
- Longitud total200.7 mm
- Ángulo de rotación0 °
- Tamaño de la rosca2–11-1/2 NPTF
- Tamaño de rosca 12-11 1/2
Detalles
- Detalles adicionalesA medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Serie de mangueras compatiblesEFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
- ConfiguraciónRecto
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2NPTF
- País de origenEE. UU.
- Finalizar géneroHombre
- Tipo de extremo 1MPAPI
- Familia de conexiones de conexiónCon púas a NPTF
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de accesorioTubo - NPTF
- Tipo de control de flujoNinguna
- Para usar conManguera hidráulica de presión extremadamente alta
- Número de catálogo del fabricante7347-8541
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Número de Upc del fabricante770075370918
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Ángulo de acoplamiento30 °
- Temperatura máxima de funcionamiento+250 °F
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Número de puertos2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Sexo del puertoHombre
- Tipo de selloInterferencia de rosca/Ángulo acoplado
- Estándares cumplidosASTMB-117, SAE
- GiroNo
- Rosca estándarNPT
- Tipo de roscaMP
- UPC_NO770075370918
Descripción general
- Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;