Motion
AA88

Gates
AA88

Hi-Power® Correas trapezoidales industriales - Sección AA, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 91.0000 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04248457
No. Fabricante AA88
Precio100.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
AA88

Hi-Power® Correas trapezoidales industriales - Sección AA, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 91.0000 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04248457
No. Fabricante AA88
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
Precio100.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    36
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    2288 mm / 90.09 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    91.0000 pulg.
  • Grosor
    10 mm
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.327 lb

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Estriado
  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Cinturón interior
    Estriado
  • Sección de la correa
    AA
  • Estilo cinturón
    Hi-Power de la Serie II
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Tipo de construcción
    Doble V
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Diseñado con una parte superior e inferior exclusiva y empotrada para mantener el contacto con la pared lateral, mientras permanece ?exible para aplicaciones de transmisión por correa que requieren transmisión de potencia desde ambos lados de la correa.
  • Código de armonización
    4010.34.3000
  • Número de catálogo del fabricante
    AA88
  • Número de Upc del fabricante
    072053489231
  • Material
    SBR
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    Doble cara
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 140 °F
  • Circunferencia exterior
    2323 mm / 91.47 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    AA
  • Estándares cumplidos
    ARPM, RMA IP-3-2, RMA IP-3-3
  • Conductivo estático
    Sí
  • Marca comercial
    Hi-Power to II DublV
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • UPC_NO
    072053489231

Descripción general

Descripción del fabricante
AA88 CINTURÓN EN V DOBLE
  • Las curvas de Gates proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completocon la ranura de la polea para una carga uniforme, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
  • Construcción totalmente envuelta, elimina los residuos y el polvo que se encuentran en las correas de doble muesca de la competencia
  • Los cordones Flex-Bonded están fuertemente adheridos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y laabsorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón.El aceite Flex-Weave y la cubierta resistente al calor protegen el núcleo de la correa de los entornos más difíciles
  • Solución ideal para transmisiones "serpentinas" (accionamientos con ejes contrarrotatorios) donde la potencia se transmite tanto desde la parte superior como desde la parte inferior de las correas
  • Las pruebas de campo demuestran que las correas de Gates funcionan durante 3-6 meses y másen comparación con las correas similares de la competencia que solo duran 1-3weeks
  • Todos los tamaños cumplen con las toleranciasde coincidencia del sistema Gates V80®
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle