Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del cuerpo3/4 pulg.
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Espacio libre horizontal3/4 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical1 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Color del parachoques/cuerpoNegro
- Cuerpo o parachoques de colorCuerpo de color
- Recubrimiento de acabadoAnodizado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon clave diferente
- EtiquetadoSin etiqueta
- Número de pines5
- Material del grilleteAleación de boro
- UPC_NO37325960047