Motion
5KCR48UN0105X

LEESON (RRX)
5KCR48UN0105X

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 100-120/200-240 V, bastidor 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04248512
No. Fabricante 5KCR48UN0105X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KCR48UN0105X

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 100-120/200-240 V, bastidor 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04248512
No. Fabricante 5KCR48UN0105X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    12.66 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    11.8-11.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.4 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856007476
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    100-120/200-240 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • UPC_NO
    722856007476
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM E281 DP 100-120/200-240V 56H
  • Cuadro y base de acero de gran calibre Cojinetes de bolas Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente menor potencia Diseño de ahorro de energía

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo