Motion
N60694
Fresa de mango de radio de esquina de fresa Niagara - Serie STR430 , material de metal duro integral, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 7/8 pulg. de longitud de corte, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04248800
No. Fabricante N60694
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina de fresa Niagara - Serie STR430 , material de metal duro integral, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 7/8 pulg. de longitud de corte, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04248800
No. Fabricante N60694
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.02 pulg.
  • Ángulo de hélice
    Variable
  • Longitud de Corte  
    7/8 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material de fresado
    Metal duro integral
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    STR430
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
N60694 FRESADORA DE EXTREMO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"