Motion
P64-8MGT-12

GATES RUBBER CO
P64-8MGT-12

P64-8MGT-12 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 12 mm, 64 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #04248914
No. Fabricante P64-8MGT-12
Precio187.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P64-8MGT-12

P64-8MGT-12 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 12 mm, 64 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #04248914
No. Fabricante P64-8MGT-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio187.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.416 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Número de Upc del fabricante
    770075247401
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    64
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    770075247401

Descripción general

Descripción del fabricante
P64-8MGT-12 SPKT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"