Motion
CRB20025UUT1
Cojinete de rodillo cruzado de tipo estándar - Diámetro de orificio de 200 mm, Diámetro exterior de 260 mm, Ancho total de 25 mm
Artículo MI #04249124
No. Fabricante CRB20025UUT1
Price$4,253.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo cruzado de tipo estándar - Diámetro de orificio de 200 mm, Diámetro exterior de 260 mm, Ancho total de 25 mm
Artículo MI #04249124
No. Fabricante CRB20025UUT1
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
Price$4,253.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    8.8 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557017018
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    148000 N
  • Serie
    CRB
  • UPC_NO
    4549557017018

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB20025UUT1
  • El anillo exterior de dos piezas está atornillado para evitar la separación durante el transporte y la instalación

Los clientes también compraron