Especificaciones
Dimensiones
- Altura24.6 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida2 pulg.
- Longitud19-45/64 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire637118-C
- Entrada de aire1/2 NPT
- Desplazamiento medio0.720 galones
- Material de la bolaNeopreno
- Material de la sección centralHierro fundido
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra claveBrida ANSI/DIN de 2 pulg.
- Material del diafragmaNeopreno
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaBrida ANSI/DIN
- Construcción del colectorColector de 3 piezas
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo145.0 gpm
- Elevador de aspiraciónSeco - 14.00 pies
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno no metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo637165-XX
- Materiales húmedosPolipropileno
Descripción general
- Construcción robusta con inyección de paredes gruesas, carcasas de fluido moldeadas y secciones centrales de hierro fundido o aluminio para soportar aplicaciones industriales difíciles
- Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
- Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
- Versatilidad - Múltiples opciones de puertos para las necesidades de su aplicación - Disponible en configuraciones de colector bridado, roscado o de 3 piezas
- Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
- Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones