Motion
XLA HDF LBP-7.5IN

REXNORD INC
XLA HDF LBP-7.5IN

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #04250003
No. Fabricante XLA HDF LBP-7.5IN
Precio246.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
XLA HDF LBP-7.5IN

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #04250003
No. Fabricante XLA HDF LBP-7.5IN

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio246.55 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Holgura de guía recta
    139.7 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    400 mm
  • Diámetro del pasador
    6.35 mm
  • Peso
    0.18 kg
  • Peso por pie
    3.56 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    XLA
  • Material de la cadena
    Poliacetal lubricado internamente
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Poliacetal lubricado internamente
  • Material del vuelo
    XLA
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699711455

Descripción general

Descripción del fabricante
752.89.13 HDF750 LBP XLA
  • XLA HDF LBP (882TAB LBP) Mesa de baja presión de alta resistencia de 7.5 pulgadas de anchoCadena Top® moldeada en material acetal lubricado internamente negro y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos