Motion
SCX-6-6-F
Ruland SCX-6-6-F - Acoplamiento rígido, tornillo de fijación, Mandrinado 0.375"x0.375", OD 7/8", L 1 3/8", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #04250159
No. Fabricante SCX-6-6-F
Precio44.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SCX-6-6-F - Acoplamiento rígido, tornillo de fijación, Mandrinado 0.375"x0.375", OD 7/8", L 1 3/8", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #04250159
No. Fabricante SCX-6-6-F
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
Precio44.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.3750 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 20
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 - 20
  • Penetración del eje
    0.687 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero sin plomo 1215
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    SCX
  • Material del tornillo de fijación
    Acero de aleación
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    63452907625

Descripción general

Descripción del fabricante
SCX-6-6-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE TORNILLO DE FIJACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle