Motion
WHT8505-24IN

REXNORD INC
WHT8505-24IN

Cadena serie WHT8505-24 Rexnord MatTop® 8505
Artículo MI #04250202
No. Fabricante WHT8505-24IN
Precio140.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHT8505-24IN

Cadena serie WHT8505-24 Rexnord MatTop® 8505
Artículo MI #04250202
No. Fabricante WHT8505-24IN
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
Precio140.86 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    24.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Peso por pie
    1.22 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cadena MatTop® de WHT8505 24 pulgadas de ancho con pasadores de polipropileno moldeados en material blanco para alta temperatura
  • Material de la cadena base
    WHT
  • Material de la cadena
    WHT
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    WHT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699348538

Descripción general

Descripción del fabricante
WHT8505-24 WHT8505-24
  • WHT8505 24 Inch Wide MatTop Chain With Polypropylene Pins Molded In White High Temperature Material

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs