Motion
CY3B15-90

SMC
CY3B15-90

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 15 mm
Artículo MI #04250566
No. Fabricante CY3B15-90
Precio234.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CY3B15-90

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 15 mm
Artículo MI #04250566
No. Fabricante CY3B15-90
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
Precio234.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    193 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    90 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin varilla CY3B acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. La serie CY3B tiene retenedores de lubricante a base de resina instalados en el sello antipolvo para distribuir el lubricante de manera más uniforme y reducir la presión mínima de funcionamiento. Los anillos de desgaste un 70 % más largos distribuirán una carga lateral sobre una zona de contacto más grande para mejorar el rendimiento del cojinete. Tenga en cuenta que el CY3B debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    23 psi
  • Orientación de montaje
    Horizontal, inclinado, vertical
  • Rango de presión de funcionamiento
    23 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    CY3B15-PS
  • Serie
    CY3
  • Tipo de ajustador de carrera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
CY3B15-90 CILINDRO
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
  • Las opciones incluyen: Resistencia al calor 150°C (XB6), Baja velocidad, 15 ~ 50 mm/s (XB9), Ultrabaja velocidad, 7 ~ 50 mm/s (XB13), Alta velocidad, 1500 mm/s (X160), Revestimiento de cromo duro (X322)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo