Motion
6032ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 240 mm de DE, 38 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04250757
No. Fabricante 6032ZZC3
Precio1,727.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 240 mm de DE, 38 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04250757
No. Fabricante 6032ZZC3
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
Precio1,727.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL 6032 ZZ C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6032ZZC3BSRS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 160mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 240mm y ancho de 38mm , ideal para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6032ZZC3BSRS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857108
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857108

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL 6032 ZZ C3