Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo de la broca1.02 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado2.95 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca0.984 pulg.
- Longitud total6.49 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroTaladro de plaquita intercambiable
- Mango bridadoMango bridado
- Código de portaherramientas completoDCM 0984-295-100A-3D
- Piezas y accesoriosK DCM-25
- SerieAlpargata
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral