Motion
W3SS227
Rueda de raíl lineal de doble cara: serie WSSX, tamaño de rueda de 3 in, diámetro exterior de 1.803 in, ancho de 0.625 in, diámetro de orificio de 0.4724 in
Artículo MI #04251041
No. Fabricante W3SS227
Precio151.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de raíl lineal de doble cara: serie WSSX, tamaño de rueda de 3 in, diámetro exterior de 1.803 in, ancho de 0.625 in, diámetro de orificio de 0.4724 in
Artículo MI #04251041
No. Fabricante W3SS227
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
Precio151.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    317 lbf
  • Diámetro interno
    0.4724 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.803 pulg.
  • Peso
    0.287 lb
  • Tamaño de la rueda
    3 pulg.
  • Ancho
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 440C
  • Lubricante
    Krytox227
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 440C
  • Capacidad de carga radial
    1101 lbf
  • Material de retención
    Acero inoxidable 304
  • Serie
    WSSX
  • Material del escudo
    Acero inoxidable 304

Descripción general

Descripción del fabricante
W3SS227 RUEDA DOBLE
  • Acero inoxidable AISI 440C resistente a la corrosión
  • Rodamiento de bolas de contacto angular de doble fila
  • Rectificado de precisión 90° vee en superficies de carrera interiores o exteriores
  • Endurecido para cargas pesadas y durabilidad
  • Escudos para proteger contra grandes residuos e impactos
  • Compatible con sala limpia y alta temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"