Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Radio de filete0.043 pulg.
- Ancho del anillo interior0.984 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho0.9843 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.73 lb
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción207KRR17 1-1/4 BURGO HEX
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaP
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 1.2500 pulg. de diámetro interior, sellado doble, 72 mm de diámetro exterior y 0.9843 pulg. de ancho para uso de ranura profunda y radial.
- Número de catálogo del fabricante207KRR17
- Número de Upc del fabricante087796301528
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas9375 RPM (grasa), 10937.5 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796301528
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad