Motion
SET810

NTN
SET810

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 10.5000 in de diámetro interno, 13.8750 in de diámetro externo, 4.2500 in de ancho
Artículo MI #04251662
No. Fabricante SET810
Precio7,381.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SET810

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 10.5000 in de diámetro interno, 13.8750 in de diámetro externo, 4.2500 in de ancho
Artículo MI #04251662
No. Fabricante SET810
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
Precio7,381.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.8750 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.20.0060
  • Número de Upc del fabricante
    4550253054405
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4550253054405

Descripción general

Descripción del fabricante
SET810 JUEGO DE RODILLOS AJUSTADOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"