Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 NPTF
Detalles
- AcciónActuación directa
- AccionamientoHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- MaterialAcero al óxido negro
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de montajeEn línea
- Compensación de presiónNo compensado
Descripción general
- La aguja de dos pasos proporciona ajustes finos a flujo bajo con las tres primeras vueltas del mando de ajuste
- Las tres vueltas siguientes proporcionan una posición de aguja completamente abierta y un control de regulación convencional
- Cuando se invierte el flujo, el vástago/retenedor de alta resistencia permite una capacidad de retorno de flujo completo
- La exclusiva escala de referencia codificada por colores en el mando de ajuste simplifica enormemente el ajuste del flujo, el restablecimiento, el ajuste y el retorno a un flujo original
- Un simple tornillo de fijación bloquea la válvula en cualquier ajuste deseado
- Presión máx.: 3,000 PSI