Motion
RHCB32-500
RHCB32-500
Artículo MI #04253283
No. Fabricante RHCB32-500
Precio441.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RHCB32-500
Artículo MI #04253283
No. Fabricante RHCB32-500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio441.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    51.5 mm
  • Longitud total
    765 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    484 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    563 N
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    500 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CCD

Descripción general

Descripción del fabricante
RHCB32-500 CILINDRO, RHC, ALTA POTENCIA

También puede gustarle