Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50
- Altura total10.00 pulg.
- Longitud total3.54 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso2.4459 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEstructura de prueba de giro en estado presurizado para la extracción del recipiente
- Capacidad del recipiente4.40 oz
- IncluyePlaca de identificación, placa de precaución
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Caudal máximo247 cfm
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieAL
Descripción general
- Lubricador de tipo modular con tanque
- Tamaños de cuerpo disponibles: 30 ~ 60
- Tipo de rosca: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Variedad de opciones disponibles