Motion
MF80AUD-A1.X/3B1.7

HYDAC
MF80AUD-A1.X/3B1.7

02061406 Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MF, Tamaño 0080 , Estilo de cabezal único, 1 NPT Puerto, Derivación 25 psid, 120 psi Máx., Sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04253521
No. Fabricante MF80AUD-A1.X/3B1.7
Precio52.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
MF80AUD-A1.X/3B1.7

02061406 Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MF, Tamaño 0080 , Estilo de cabezal único, 1 NPT Puerto, Derivación 25 psid, 120 psi Máx., Sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04253521
No. Fabricante MF80AUD-A1.X/3B1.7
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
Su precio$52.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0080
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Omisión
    25 psid
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Sin indicador - Disponible con puerto enchufado
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de cabezal
    Individual
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL AS'Y MF80AUD-A1.1/3B1.7 (1" NPT)
  • Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
  • Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
  • Cambio de elementos rápido y fácil
  • Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
  • Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
  • Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
  • Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195