Motion
H4C14S03177

Dodge
H4C14S03177

Reductor de velocidad en línea - 31.77:1 Reducción, 31.77:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04253587
No. Fabricante H4C14S03177
Precio2,103.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H4C14S03177

Reductor de velocidad en línea - 31.77:1 Reducción, 31.77:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04253587
No. Fabricante H4C14S03177

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,103.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA48
  • Par de salida máximo
    3983 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 140
  • Relación nominal
    6 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    31.77:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 2.3600 pulg.
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de catálogo del fabricante
    H4C14S03177
  • Número de Upc del fabricante
    782476024154
  • Potencia de entrada máxima
    3.48 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    3.480 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6747.952 N, 1517 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    31.77:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    6.490 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3983 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476024154

Descripción general

Descripción del fabricante
H4C14S03177 140TC 1-25"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos